AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESSE-CI S.R.L. - ESCFCG3454 ISIB LED IP54 frame per cartongesso per - FCG3454

copiacopia
ESSE-CI S.R.L. - ESCFCG3454 ISIB LED IP54 frame per cartongesso per

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Diaframma

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1000000571899

Codice prodotto

ESCFCG3454

Cod. produttore

FCG3454

Produttore

ESC

Tipo di accessorio / ricambio:

Diaframma

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

600 mm

Larghezza:

600 mm

Frame per cartongesso. 600x600 mm.