AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETA - ETACR0955 CASSA RACK DA 9 U P=550 - CR0955

copiacopia
ETA - ETACR0955 CASSA RACK DA 9 U P=550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024616545

Codice prodotto

ETACR0955

Cod. produttore

CR0955

Produttore

ETA

La gamma di casse RACK e composta da tre parti in lamiera d'acciaio e varia da 6 a 21 HE. La parte centrale e proposta in due profondita: 230cm e 330cm. La chiusura tra le varie parti e garantita da un sistema che consente di essere azionato dal fronte della cassa. Il fronte, con vetro temperato, ingloba una mostrina ergonomica.