ETA - ETACR1255 CASSA RACK DA 12 U P=550 - CR1255
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001024616552
Codice prodotto
ETACR1255
Cod. produttore
CR1255
Produttore
ETA
La gamma di casse RACK e composta da tre parti in lamiera d'acciaio e varia da 6 a 21 HE. La parte centrale e proposta in due profondita: 230cm e 330cm. La chiusura tra le varie parti e garantita da un sistema che consente di essere azionato dal fronte della cassa. Il fronte, con vetro temperato, ingloba una mostrina ergonomica.