ETA - ETAWI286 REGOLATORE TEMPERATURA NC/NO - WI286
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8001021018083
Codice prodotto
ETAWI286
Cod. produttore
WI286
Produttore
ETA
Due termostati in un'unica soluzione: termostato con contatto NC per la regolazione dei riscaldatori e termostato con contatto NO per la regolazione dei ventilatori e degli scambiatori, o come dispositivo di sicurezza per il superamento del limite massimo della temperatura. La soluzione ha le seguenti caratteristiche tecniche: campo di regolazione da 0? a +60?, durata utile maggiore di 100000 cicli, connessione tramite morsetto quadri polare-filo e fissaggio a clip per guida DIN 35mm.