ETELEC S.R.L. - ETLB10406 B1 GIUNTO RESINA DERIV+MORS.5P 0,6/1 KV - B10406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 4...6 mm²
Tipo - Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...6 mm²
Modello - Resina colata
Numero di conduttori - 5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033501680565
Codice prodotto
ETLB10406
Cod. produttore
B10406
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
4...6 mm²
Tipo:
Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
2.5...6 mm²
Modello:
Resina colata
Numero di conduttori:
5
Diametro del cavo principale:
7...23 mm
Diametro del cavo di derivazione:
7...23 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
sì
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Con viti
Adatto per:
Altri