AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLGB3008 GN-RF-007 GIUNTO FR+CONN 4-7 X 1.5-2.5 M - GB3008

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLGB3008 GN-RF-007 GIUNTO FR+CONN 4-7 X 1.5-2.5 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 1.5...2.5 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501686062

Codice prodotto

ETLGB3008

Cod. produttore

GB3008

Produttore

ETL

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

1.5...2.5 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

7

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunto termorestringente per connessioni in linea di cavi unipolari e multipolari