ETELEC S.R.L. - ETLGP1100 GPSA-100/40-A/U GUAINA ISOLAM. SBARRE 36 - GP1100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 100 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 40 mm
Colore - Rosso
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
15 M
EAN
8033712902258
Codice prodotto
ETLGP1100
Cod. produttore
GP1100
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
100 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
40 mm
Colore:
Rosso
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
15 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
3.6 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0...0 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no