AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLGT30016 GTMS-16/5-A/U GUAINA MEDIO SPESS. S/SIG - GT30016

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLGT30016 GTMS-16/5-A/U GUAINA MEDIO SPESS. S/SIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 16 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 5 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 40 M

EAN

8033501685836

Codice prodotto

ETLGT30016

Cod. produttore

GT30016

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

16 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

5 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

40 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

10...35 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente in bobina senza sigillante in poliolefina a medio spessore. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Elevata resistenza a trazione. Resistente ai raggi UV. Senza scadenza. Può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. Poliolefina reticolata. Medio spessore di parete. Elevato rapporto di restringimento. Priva di alogeni. Ritardante la fiamma. Colore nero