ETELEC S.R.L. - ETLGT3003 GTGV-3/1.5 GUAINA TERMOR. GIALLO/VERDE - GT3003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.5 mm
Colore - Giallo-Verde
Modello - Parete sottile
Confezione
150 M
EAN
8033501687953
Codice prodotto
ETLGT3003
Cod. produttore
GT3003
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
3 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.5 mm
Colore:
Giallo-Verde
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
150 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.51 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no





