ETELEC S.R.L. - ETLGTX012 GTUC-1.2/0.6-X GUAINA TERMOR. TRASPAR. - GTX012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.6 mm
Colore - Altri
Modello - Parete sottile
Confezione
300 M
EAN
8033501688653
Codice prodotto
ETLGTX012
Cod. produttore
GTX012
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
1.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.6 mm
Colore:
Altri
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
300 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.45 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no





