AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLHL1610 RISCALDATORE AIR-ON + DISPLAY 2000 W - HL1610

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2000 W

  • Con regolatore di temperatura -

  • Temperatura - 450...650 °C

  • Regolazione del flusso d'aria - A livelli

  • Tensione di alimentazione - 210...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712903545

Codice prodotto

ETLHL1610

Cod. produttore

HL1610

Produttore

ETL

Potenza nominale assorbita:

2000 W

Con regolatore di temperatura:

Temperatura:

450...650 °C

Regolazione del flusso d'aria:

A livelli

Tensione di alimentazione:

210...240 V

Peso della macchina:

1 kg

Con indicazione della temperatura:

Frequenza:

50...50 Hz

Portata d'aria:

550 l/min

Lunghezza:

195 mm

Larghezza:

70 mm

Altezza:

260 mm

Termosoffiatore portatile elettrico con regolazione della temperatura e display. Applicazione per uso generale adatto all'installazione di guaine e accessori termorestringenti. Caratteristiche : Pulsanti e display LCD di regolazione della temperatura • Temperatura del fusso d’aria: 50-450/650 ºC • Flusso d'aria regolabile su 2 livelli: 250 oppure 550 l/min • Bocchetta di riduzione inclusa • Potenza 2000 W.