ETELEC S.R.L. - ETLHTC33H CAVO SCALDANTE AUTOREG 33 W/M - HTC33H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 300 m
Potenza termica - 33 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 M
Serie di prodotti
EAN
8033712905761
Codice prodotto
ETLHTC33H
Cod. produttore
HTC33H
Produttore
ETL
Applicazione:
Altri
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
300 m
Potenza termica:
33 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Treccia
Altezza:
13.5 mm
Larghezza:
6.5 mm
Diametro:
0 mm
Colore:
Grigio
Cavo scaldante autoregolante fino a 85 °C per sbrinamento e scioglimento di neve e ghiaccio su rampe di accesso e superfici esterne caplestabili o carrabili. CARATTERISTICHE: • Colore rivestimento esterno: grigio • Grado di protezione: IP 66 (EN 60529) •Marcatura CE. APPLICAZIONI: Protezione antigelo o mantenimento in temperatura di tubazioni (condutture di acqua, impianti antincendio, condutture industriali) e serbatoi contenenti liquidi e gas