AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLMP0050 MPGEL GEL BICOMP. RIEMP. 500ML FLACONE - MP0050

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 500 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774268425

Codice prodotto

ETLMP0050

Cod. produttore

MP0050

Produttore

ETL

Contenuto:

500 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Gel bicomponente riaccessibile a reticolazione rapida per riempimenti isolanti e sigillature. Reticolazione rapida: 12 minuti a 23 ?C che permette un ridotto tempo di attesa per la messa in tensione della connessione. Ideale per isolamento di connessioneelettriche, schede e componenti elettronici in bassa tensione (0,6/1 kV).