AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLNA4723 ISOEL 723 AUTOAGGL.69KV 19MMX9.1MX0.75MM

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLNA4723 ISOEL 723 AUTOAGGL.69KV 19MMX9.1MX0.75MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - EPR (Gomma etilpropilenica)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712908069

Codice prodotto

ETLNA4723

Cod. produttore

NA4723

Produttore

ETL

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

EPR (Gomma etilpropilenica)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.75 mm

Lunghezza:

9.1 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

-40...100 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Luminescente:

Autoestinguente:

no

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

Adatto per alta tensione:

Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR per la protezione e l’isolamento di qualsiasi superficie o conduttore fino a 132 kV.• Eccellenti proprietà elettriche e fisiche con un alto livello di stabilità sotto ogni condizione di utilizzo.• Il nastro si amalgama rapidamentequando applicato senza l’utilizzo di calore o pressione esterna.• Compatibile con un vasta tipologia di gomme e plastiche per l’isolamento dei cavi quali ad esempio polietilene, PVC, butile e neoprene.• Temperatura di esercizio da –40°C a +100°C.