ETELEC S.R.L. - ETLNT0016 NTMT-16-A NASTRO ISOLAM. SBARRE MT - NT0016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 0 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0 mm
Colore - Rosso
Modello - Parete sottile
Confezione
10 M
EAN
8033712902319
Codice prodotto
ETLNT0016
Cod. produttore
NT0016
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
0 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0 mm
Colore:
Rosso
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
10 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
100 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0...0 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no