ETELEC S.R.L. - ETLPA4381 WPCP-IV-100X430 PEZZA CHIUSURA X RJS-430 - PA4381

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Superficie - Altri
Diametro lato imbocco su palo - 0 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 0 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8033712902371
Codice prodotto
ETLPA4381
Cod. produttore
PA4381
Produttore
ETL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Diametro lato imbocco su palo:
0 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
0 mm
Altezza:
430 mm
Adatto per tubi di diametro:
95 mm
Accessorio:
sì
Larghezza:
100 mm
Pezzo di ricambio:
sì
Profondità:
0 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
0
Profondità di inserimento:
0 mm
Peso:
0.1 kg