AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLPP30500 TBT/T-500 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENT - PP30500

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLPP30500 TBT/T-500 TRIFORCAZIONE TERMORESTRINGENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 185...500 mm²

  • Modello - Per cavi a 3 conduttori

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro della calotta prima del restringimento - 110 mm

  • Temperatura di esercizio - -40...110 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501684976

Codice prodotto

ETLPP30500

Cod. produttore

PP30500

Produttore

ETL

Sezione nominale:

185...500 mm²

Modello:

Per cavi a 3 conduttori

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro della calotta prima del restringimento:

110 mm

Temperatura di esercizio:

-40...110 °C

Diametro della calotta dopo il restringimento:

55 mm

Lunghezza dopo il restringimento:

235 mm

Diametro della diramazione prima del restringimento:

45 mm

Diametro della diramazione dopo il restringimento:

21 mm

Parte preformata termorestringente per terminazione cavi tripolari fino a 1 kV in poliolefina con sigillante termofusibile. Idonea per isolamento di teste cavo tripolare fino a 0,6/1 kV; sigillatura e protezione dei punti di sfioccamento dei cavi tripolari bt. Ottima protezione meccanica. Resistenza agli agenti chimici ed atmosferici. Ottimo isolamento elettrico. Ottima sigillatura. Resistente ai raggi UV.