AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLRH1020 RHB-20BK 50 MT. GUAINA TRECCIATA NERA - RH1020

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLRH1020 RHB-20BK 50 MT. GUAINA TRECCIATA NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 15...33 mm

  • Materiale - Altri

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 50 M

EAN

8033712900902

Codice prodotto

ETLRH1020

Cod. produttore

RH1020

Produttore

ETL

Diametro del fascio:

15...33 mm

Materiale:

Altri

Colore:

Nero

Diametro nominale:

20 mm

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...170 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Guaina trecciata in poliestere in bobina. Per protezione ed assemblaggio di cavi elettrici, elettronici e telefonici; cablaggio settore civile, industriale, automotive. Elevata resistenza meccanica. Ottima resistenza alla trazione e al taglio. Removibile. Buona resistenza agli agenti chimici. Buona resistenza ai raggi UV. In poliestere monofilato di prima qualità, autoestinguente HB secondo UL 94. Colore nero. Temperatura di impiego continuato: –50 / 170 ºC. Punto di fusione: 260 ºC. Assenza di sostanze tossiche e priva di alogeni