ETELEC S.R.L. - ETLSH0125 SHARK 125 GIUNTO GEL + MORSETTO 1 KV - SH0125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 6...25 mm²
Tipo - Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...10 mm²
Modello - Gel
Numero di conduttori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8058774264373
Codice prodotto
ETLSH0125
Cod. produttore
SH0125
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
6...25 mm²
Tipo:
Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
1.5...10 mm²
Modello:
Gel
Numero di conduttori:
1
Diametro del cavo principale:
7...30 mm
Diametro del cavo di derivazione:
5...25 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
sì
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Con viti
Adatto per:
Altri