AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLSH0406 SHARK 406 GIUNTO GEL + SEPARATORE 1 KV - SH0406

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 1.5...6 mm²

  • Tipo - Derivazione in parallelo

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...2.5 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501680404

Codice prodotto

ETLSH0406

Cod. produttore

SH0406

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

1.5...6 mm²

Tipo:

Derivazione in parallelo

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...2.5 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

13.4...17.5 mm

Diametro del cavo di derivazione:

13.4...14.6 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunto in linea e derivazione per cavi multipolari 0,6/1 kV fino a quattro conduttori e sezione massima del cavo passante fino a 6 mm2. Il separatore verticale stampato con il guscio ed il separatore orizzontale fornito sciolto nel kit, assicurano il blocco del cavo nel giunto e consentono il montaggio di quattro connettori non isolati evitando il loro montaggio sfalsato.