ETELEC S.R.L. - ETLSH0435 SHARK 435 GIUNTO GEL DERIV + SEPARATOR 1 - SH0435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 10...35 mm²
Tipo - Derivazione a T
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...25 mm²
Modello - Gel
Numero di conduttori - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033501680442
Codice prodotto
ETLSH0435
Cod. produttore
SH0435
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
10...35 mm²
Tipo:
Derivazione a T
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
2.5...25 mm²
Modello:
Gel
Numero di conduttori:
4
Diametro del cavo principale:
19.8...29.2 mm
Diametro del cavo di derivazione:
14.6...26.8 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Nessuno
Adatto per:
Altri