AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETL002527075 GIUNZ.GT-16 GB-4350

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETL002527075 GIUNZ.GT-16 GB-4350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di materiale isolante - Carta/plastica

  • Sezione nominale conduttore - 0...0 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

  • Con conduttore di terra - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774263512

Codice prodotto

ETL002527075

Cod. produttore

002527075

Produttore

ETL

Tipo di materiale isolante:

Carta/plastica

Sezione nominale conduttore:

0...0 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

GIUNZ.GT-16 GB-4350