ETELEC S.R.L. - ETLB30435 B3 GIUNTO RESINA DERIV+MORS.5P 0,6/1 KV - B30435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore principale - 10...35 mm²
Tipo - Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...35 mm²
Modello - Resina colata
Numero di conduttori - 5
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033501680589
Codice prodotto
ETLB30435
Cod. produttore
B30435
Produttore
ETL
Sezione nominale del conduttore principale:
10...35 mm²
Tipo:
Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore di derivazione:
2.5...35 mm²
Modello:
Resina colata
Numero di conduttori:
5
Diametro del cavo principale:
13...45 mm
Diametro del cavo di derivazione:
13...45 mm
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Accessori di raccordo:
Con viti
Adatto per:
Altri