ETELEC S.R.L. - ETLBN19194 BN19194 100 PZ. BASETTE NERE 19X19 MM - BN19194

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 4 mm
Modello - Nastro con chiusura asola uncino
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8033712900445
Codice prodotto
ETLBN19194
Cod. produttore
BN19194
Produttore
ETL
Larghezza del nastro / della fascetta:
4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
4 mm
Modello:
Nastro con chiusura asola uncino
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Testa a doppia chiusura
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
10 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...50 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri


