ETELEC S.R.L. - ETLBN27276 BN27276 100 PZ. BASETTE NERE 27X27 MM - BN27276

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 6 mm
Modello - Nastro con chiusura asola uncino
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033712900452
Codice prodotto
ETLBN27276
Cod. produttore
BN27276
Produttore
ETL
Larghezza del nastro / della fascetta:
6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
6 mm
Modello:
Nastro con chiusura asola uncino
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Testa a doppia chiusura
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
16 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-10...50 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri


