AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLCL5009 CL5009 100 PZ. COLLARI NERI 500X9 MM - CL5009

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLCL5009 CL5009 100 PZ. COLLARI NERI 500X9 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 500 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 2 mm

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033712900490

Codice prodotto

ETLCL5009

Cod. produttore

CL5009

Produttore

ETL

Larghezza del nastro / della fascetta:

9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

500 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Testa a doppia chiusura

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura di esercizio:

-40...65 °C

Temperatura di montaggio:

-10...50 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Diametro del fascio:

150...6 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Realizzati in nylon nero ad elevata resistenza meccanica, sono adatte anche per il montaggio all’esterno o in ambiente marino