ETELEC S.R.L. - ETLCM0050 CMMT 50 CAPOCORDA RAME MT 50 MM2 - CM0050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Passo del filetto, metrico - 0
Forma del terminale - A occhiello
Sezione nominale - 50...50 mm²
Colore dell'isolante - Altri
Materiale - Rame
Confezione
1 PZ
EAN
8033712901923
Codice prodotto
ETLCM0050
Cod. produttore
CM0050
Produttore
ETL
Passo del filetto, metrico:
0
Forma del terminale:
A occhiello
Sezione nominale:
50...50 mm²
Colore dell'isolante:
Altri
Materiale:
Rame
A norma DIN:
no
Isolamento:
Nessuno
Confezionati su striscia continua:
no
Tipo di colletto:
Lungo
Sezione AWG da / a:
1...1
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
sì
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Privo di alogeni:
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
sì
Adatto per filo smaltato:
sì
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori piatti:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
sì
Superficie:
Nudo
Corrente massima (Imax):
276 A
Dimensione bullone (imperiale):
Altri
lunghezza puntale:
12 mm
Lunghezza complessiva:
48 mm
larghezza puntale piatto:
25 mm
diametro puntale tondo:
10 mm


