AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLCM0150 CMMT 120/150 CAPOCORDA RAME MT 120-150 M - CM0150

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLCM0150 CMMT 120/150 CAPOCORDA RAME MT 120-150 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 150...150 mm²

  • Tipo di colletto - Corto

  • Modello - Versione standard

  • Intervallo di tensione - Fino a 35 kV

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712901930

Codice prodotto

ETLCM0150

Cod. produttore

CM0150

Produttore

ETL

Sezione nominale:

150...150 mm²

Tipo di colletto:

Corto

Modello:

Versione standard

Intervallo di tensione:

Fino a 35 kV

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Tipo di connessione:

Connettore terminale

Isolamento:

Nessuno

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Materiale:

Rame

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Nudo

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Con separatore centrale / Paraolio:

no

Corrente nominale:

550 A

Numero di derivazioni:

0

Capocorda per cavi MT in rame. Idonei per terminazione dei conduttori di cavi MT in rame. Rame con stagnatura elettrolitica superficiale.