AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLCT0306 CTT-3/6 (CF 50 PZ) CONNETTORI 6 MM2 - CT0306

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLCT0306 CTT-3/6 (CF 50 PZ) CONNETTORI 6 MM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 3...6 mm²

  • Colore - Giallo

  • Sezione AWG da / a - 16...35

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033712902135

Codice prodotto

ETLCT0306

Cod. produttore

CT0306

Produttore

ETL

Sezione nominale:

3...6 mm²

Colore:

Giallo

Sezione AWG da / a:

16...35

Privo di alogeni:

Connettori testa-testa a compressione isolati per connessione in linea di conduttori di cavi elettrici fino a 0,6/1 kV. Idonei per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio.