ETELEC S.R.L. - ETLEASY04 KIT CAVO SCALDANTE ANTIGELO 15 W/M L. 4M - EASY04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento - 65 °C
Lunghezza - 4 m
Potenza termica - 15 W/m
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easy Trace
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033712905679
Codice prodotto
ETLEASY04
Cod. produttore
EASY04
Produttore
ETL
Applicazione:
Mantenimento della temperatura dell'acqua calda
Max temperatura di mantenimento:
65 °C
Lunghezza:
4 m
Potenza termica:
15 W/m
Tensione nominale:
230 V
Schermatura:
Nessuno
Altezza:
5.5 mm
Larghezza:
8 mm
Diametro:
7 mm
Colore:
Blu










