ETELEC S.R.L. - ETLFB20025 FB20025 100 PZ. FASCETTE BIANCHE 200X2.5 - FB20025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Neutro
Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Fascette di fissaggio
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033712901374
Codice prodotto
ETLFB20025
Cod. produttore
FB20025
Produttore
ETL
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Neutro
Spessore del nastro / della fascetta:
1 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-40...65 °C
Temperatura di montaggio:
-10...50 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Diametro del fascio:
50...4 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


