AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLFB38045 FB38045 100 PZ. FASCETTE BIANCHE 380X4.5 - FB38045

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLFB38045 FB38045 100 PZ. FASCETTE BIANCHE 380X4.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 380 mm

  • Modello - Dentatura sul lato esterno

  • Colore - Neutro

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.25 mm

Confezione

  • 35 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033712900131

Codice prodotto

ETLFB38045

Cod. produttore

FB38045

Produttore

ETL

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

380 mm

Modello:

Dentatura sul lato esterno

Colore:

Neutro

Spessore del nastro / della fascetta:

1.25 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-40...65 °C

Temperatura di montaggio:

-10...50 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

101...7 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Realizzate in nylon 6.6 autoestinguente V2 secondo UL 94 ad elevata resistenza meccanica.