ETELEC S.R.L. - ETLFN16045 FN16045 100 PZ. FASCETTE NERE 160X4.5 MM - FN16045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033712901596
Codice prodotto
ETLFN16045
Cod. produttore
FN16045
Produttore
ETL
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
360 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.25 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
220 N
Temperatura di esercizio:
-40...60 °C
Temperatura di montaggio:
-10...50 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Diametro del fascio:
35...5 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


