ETELEC S.R.L. - ETLFN54075 FN54075 100 PZ. FASCETTE NERE 540X7.5 MM - FN54075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 540 mm
Modello - Dentatura sul lato esterno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8033712900407
Codice prodotto
ETLFN54075
Cod. produttore
FN54075
Produttore
ETL
Larghezza del nastro / della fascetta:
7.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
540 mm
Modello:
Dentatura sul lato esterno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.5 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
530 N
Temperatura di esercizio:
-40...65 °C
Temperatura di montaggio:
-10...50 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Diametro del fascio:
147...15 mm
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2


