ETELEC S.R.L. - ETLGB3003 GN-RF-4/150 GIUNTO FIRE RESIST. 4X70-150 - GB3003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 70...150 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 4
Confezione
1 PZ
EAN
8033501686017
Codice prodotto
ETLGB3003
Cod. produttore
GB3003
Produttore
ETL
Modello:
Restringimento a caldo
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
70...150 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
4
Con conduttore di terra:
no
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
sì
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri
Accessori di raccordo:
Nessuno


