AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLGP0100 GPSM-100/40-A/U GUAINA ISOLAM. SBARRE 24 - GP0100

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLGP0100 GPSM-100/40-A/U GUAINA ISOLAM. SBARRE 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 100 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 40 mm

  • Colore - Rosso

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 25 M

EAN

8033712902180

Codice prodotto

ETLGP0100

Cod. produttore

GP0100

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

100 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

40 mm

Colore:

Rosso

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

25 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.35 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0...0 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a medio spessore per isolamento sbarre MT fino a 24 kV, in bobina. Protezione contro i contatti accidentali. Alta flessibilità dopo il termorestringimento per agevolare la piegatura delle sbarre. Elevata resistenza meccanica. Riduzione di circa il 50% della distanza tra le sbarre. Resistente ai solventi. Resistente raggi UV. Resistente agli agenti atmosferici. Priva di alogeni