AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLGP1150 GPSA-150/60-A/U GUAINA ISOLAM. SBARRE 36 - GP1150

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLGP1150 GPSA-150/60-A/U GUAINA ISOLAM. SBARRE 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 150 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 60 mm

  • Colore - Rosso

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 15 M

EAN

8033712902265

Codice prodotto

ETLGP1150

Cod. produttore

GP1150

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

150 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

60 mm

Colore:

Rosso

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

15 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

3.6 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0...0 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente ad alto spessore per isolamento sbarre MT fino a 36 kV, in bobina. Protezione contro i contatti accidentali. Alta flessibilità dopo il termorestringimento per agevolare la piegatura delle sbarre. Elevata resistenza meccanica. Riduzione di circa il 65% della distanza tra le sbarre. Resistente ai solventi. Resistente raggi UV. Resistente agli agenti atmosferici. Priva di alogeni