ETELEC S.R.L. - ETLGT0127 GTUC-12.7/6.4-0 GUAINA TERMOR. NERA - GT0127

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6.4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
75 M
Serie di prodotti
EAN
8033501688868
Codice prodotto
ETLGT0127
Cod. produttore
GT0127
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6.4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
75 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.65 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
25...50 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no





