AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLGT1126 GTUC/B-2.4/1.2-WH 1 M GUAINA TERMO. BIAN - GT1126

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 1.2 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 0.6 mm

  • Colore - Rosso

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033501681500

Codice prodotto

ETLGT1126

Cod. produttore

GT1126

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

1.2 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

0.6 mm

Colore:

Rosso

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.5 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0.5...300 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaine termorestringenti in poliolefina a basso spessore per impiego generale. Versione in barre da 1 metro. APPLICAZIONI: isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV; protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici; ricostruzione dell’isolamento dei cavi bt; identificazione di cavi e conduttori elettrici. VANTAGGI: ottima protezione meccanica; resistenza agli agenti atmosferici; ottimo isolamento elettrico; elevata resistenza a trazione; resistente ai raggi UV; senza scadenza; può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. CARATTERISTICHE: poliolefina reticolata; basso spessore di parete; rapporto di restringimento 2:1; priva di alogeni; ritardante la fiamma; buona flessibilità; conforme alla Direttiva 2002/95/CE (RoHS)