ETELEC S.R.L. - ETLGT1130 GTUC/B-9.5/4.8-WH 1 M GUAINA TERMO. BIAN - GT1130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 4.8 mm
Colore - Bianco
Modello - Parete sottile
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033501681548
Codice prodotto
ETLGT1130
Cod. produttore
GT1130
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
4.8 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.65 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no



