AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLGT1152 GTUC/B-19/9.5-TR 1 M GUAINA TERMO. TRASP - GT1152

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8033501681760

Codice prodotto

ETLGT1152

Cod. produttore

GT1152

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

19 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

9.5 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.75 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0.5...300 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaine termorestringenti in poliolefina a basso spessore per impiego generale. Versione in barre da 1 metro. APPLICAZIONI: isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV; protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici; ricostruzione dell’isolamento dei cavi bt; identificazione di cavi e conduttori elettrici. VANTAGGI: ottima protezione meccanica; resistenza agli agenti atmosferici; ottimo isolamento elettrico; elevata resistenza a trazione; resistente ai raggi UV; senza scadenza; può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. CARATTERISTICHE: poliolefina reticolata; basso spessore di parete; rapporto di restringimento 2:1; priva di alogeni; ritardante la fiamma; buona flessibilità; conforme alla Direttiva 2002/95/CE (RoHS)