ETELEC S.R.L. - ETLGT1157 GTUC/B-3.2/1.6-YE 1 M GUAINA TERMO. GIAL - GT1157

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Colore - Giallo
Modello - Parete sottile
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033501681814
Codice prodotto
ETLGT1157
Cod. produttore
GT1157
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Giallo
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no



