ETELEC S.R.L. - ETLGT1195 GTUC/B-51/25.4-BW 1 M GUAINA TERMO. MARR - GT1195

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 51 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm
Colore - Marrone
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033501682194
Codice prodotto
ETLGT1195
Cod. produttore
GT1195
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
51 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
25.4 mm
Colore:
Marrone
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.15 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no



