ETELEC S.R.L. - ETLGT30075 GTMS-75/22-A/U GUAINA MEDIO SPESS. S/SIG - GT30075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 75 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 22 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
10 M
EAN
8033712904665
Codice prodotto
ETLGT30075
Cod. produttore
GT30075
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
75 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
22 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no