ETELEC S.R.L. - ETLGT40105 GTAS-110/30-1000/S GUAINA FORTE SPESS. C - GT40105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 105 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 30 mm
Colore - Nero
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8033501685393
Codice prodotto
ETLGT40105
Cod. produttore
GT40105
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
105 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
30 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no


