AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLGT41053 GTCR-53/13-1000/S GUAINA A CERNIERA - GT41053

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLGT41053 GTCR-53/13-1000/S GUAINA A CERNIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 53 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501685171

Codice prodotto

ETLGT41053

Cod. produttore

GT41053

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

53 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

13 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Sezione nominale:

0.5...300 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente con cerniera in barre da 1 metro ad alto spessore - con sigillante. Poliolefina reticolata. Alto spessore di parete. Con sigillante termofusibile. Rapporto di restringimento 3:1. Priva di alogeni. Ritardante la fiamma. Ottima flessibilità. Fornita in barre da 1 m. Colore nero. Elevata resistenza all’abrasione ed all’impatto. Elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Senza scadenza. Può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti. Applicabile anche su parti con forti variazioni di diametro.