ETELEC S.R.L. - ETLGT50032 GTRF-32/12-1500/U GUAINA ANTIFIAMMA - GT50032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 32 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 12 mm
Colore - Nero
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
1 PZ
EAN
8033501685911
Codice prodotto
ETLGT50032
Cod. produttore
GT50032
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
32 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
12 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.5 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
4 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...250 °C
Sezione nominale:
70...240 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no


