AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ETELEC S.R.L. - ETLGT50045 GTRF-45/16-1500/U GUAINA ANTIFIAMMA - GT50045

copiacopia
ETELEC S.R.L. - ETLGT50045 GTRF-45/16-1500/U GUAINA ANTIFIAMMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 45 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 16 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033501685928

Codice prodotto

ETLGT50045

Cod. produttore

GT50045

Produttore

ETL

Diametro interno prima del restringimento:

45 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

16 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1.5 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

4 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...250 °C

Sezione nominale:

0.5...300 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente in barre in poliolefina ad alto spessore di parete per aree ad alto rischio d’incendio. CARATTERISTICHE: poliolefina reticolata; alto spessore di parete; ritardante la fiamma; priva di alogeni; colore nero; fornita in barre da 1,5 m (1,0 m per GTRF-85/36 e GTRF 120/50). APPLICAZIONI: isolamento elettrico fino a 0,6/1 kV; ideale per l'utilizzo in impianti di emergenza e sicurezza a bordo nave, in gallerie, metropolitane, e in aree a forte rischio di incendio. VANTAGGI: elevata resistenza all’abrasione ed all’impatto; elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV; senza scadenza; può sostituire nastri isolanti adesivi e autoagglomeranti; applicabile anche su parti con forti variazioni di diametro.