ETELEC S.R.L. - ETLGT5076 GTUC-76/38-5 GUAINA TERMOR. VERDE - GT5076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 76 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 38 mm
Colore - Verde
Modello - Parete sottile
Confezione
15 M
EAN
8033501688110
Codice prodotto
ETLGT5076
Cod. produttore
GT5076
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
76 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
38 mm
Colore:
Verde
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
15 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.27 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no





