ETELEC S.R.L. - ETLGT6019 GTUC-19/9.5-6 GUAINA TERMOR. BLU - GT6019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Confezione
75 M
EAN
8033501688714
Codice prodotto
ETLGT6019
Cod. produttore
GT6019
Produttore
ETL
Diametro interno prima del restringimento:
19 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
75 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.75 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no





